曜日別特売
A354 ステンレス小鎌アルミパイプ柄 sita(サイタ) 27712214

ステンレス小鎌アルミパイプ柄

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード27712214品番A354
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
軽くて疲れにくいアルミパイプ柄
軽くてサビにくい

柄長さ(mm)265質量(g)120全長(m)320刃先(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27712214
2021-07-25
用途: 除草作業
エステック株式会社

除草作業後に水洗いすると、木柄の場合は根本が腐食によりグラグラになる。木柄のタイプは値段は安いが、すぐ補修が必要になる。刃の部分がステンレス、柄がアルミなので水洗いによる腐食が防げるのがいい。値段は高めだが、長く使えるのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする