曜日別特売
A621 首長ケズリアルミパイプ柄 sita(サイタ) 27712266

首長ケズリアルミパイプ柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード27712266品番A621
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
草取り・草削りに最適

全長(m)440幅(mm)145奥行(mm)55先幅(mm)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする