sita(サイタ)
3本熊手アルミパイプ柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27712275
品番
A622
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
草取り・土ならしに
全長(m)
335
幅(mm)
70
奥行(mm)
80
爪数
3
先幅(mm)
70