sita(サイタ)
首長ネジリ鎌(全鋼)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27712729
品番
A602
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
草取り、草削りに最適
幅(mm)
130
質量(g)
約160
奥行(mm)
45
全長(m)
270
先幅(mm)
130