曜日別特売
A692 山菜堀り sita(サイタ) 27713079

山菜堀り

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個材質ステンレス注文コード27713079品番A692
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
切って掘れるマルチなナイフ。山菜掘り・草花の移植枝切り・根切り

全長(m)310材質ステンレス幅(mm)50質量(g)約270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする