曜日別特売
#901707 パワーグリップドライバー SOROAD 27713359

パワーグリップドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個先端形状マイナス先端サイズ6mm仕様-6X100注文コード27713359品番#901707
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

握りやすさと高トルクを実現した特殊グリップドライバー!
ブラックチップ仕上げ…ハードな作業にも耐えるブラックチップ。精度が高く耐久性に優れています。
サテンクロムメッキ処理…非常に強靭なメッキ層を持つのでサビが発生しにくく、高級感のある梨地仕上げにしています。
クロームバナジューム鋼…摩耗や衝撃に強い性質の鋼を使用しています。
硬さの違う3種構造の特殊グリップ

先端形状マイナス先端サイズ6mm仕様-6X100商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする