trad
12pcs.工具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
27713754
品番
TS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
使用頻度の高い工具をセットアップ!
備えて安心、使って便利な工具セット!
セット商品数
12
セット内容
システムネイルハンマー、万能鋏、カッター、万能ラジオペンチ150mm、ヤスリ:平型・丸型、クリップ3個、コンベックス2m
質量(g)
840
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ケース:195×275×51