trad
tradの スパナ/レンチ
tradの コンビネーションスパナ
72角コンビネーションギアレンチ ショート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27713876
品番
TRG-17S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
本締め可能!
送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
寸法(mm)
17
全長(mm)
125
材質
本体:CR-V
最大トルク(N・m)
スパナ:138、ラチェット:267