trad
72角首振り両頭ギアレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法(mm)
12・13
8・10
12・13
14/17
19/21
全長(mm)
200
185
200
238
270
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27713989
品番
TRG-1213F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
狭い場所・奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に!
首振り自由自在
寸法(mm)
12・13
全長(mm)
200
材質
本体:CR-V
質量(g)
170
最大トルク(N・m)
【ラチェット】12mm:91・13mm:115
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×26×9