曜日別特売
TDST-10 六角軸ショートソケット trad 27714025

六角軸ショートソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法(mm)10
内容量1個注文コード27714025品番TDST-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ボルト・ナットの締め付けに。
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。
耐久性に値れた六角軸。
14.4Vインパクト対応

材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト寸法(mm)10全長(mm)60軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする