trad
チタンミニクリッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27714068
品番
TTC-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
磨耗に強いチタンコーティング!
握りやすいソフトグリップ付!
全長(mm)
200
材質
刃:HSS鋼HRC61±1(チタンコーティング)、グリップ:TPR
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×50×15、台紙:270×75×15
切断能力(mm)
鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.5まで、ピアノ線Φ2.0まで
RoHS指令(10物質対応)
対応