trad
ヘクスローブレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1セット(9本)
注文コード
27714296
品番
TTM-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
いじり止め付きヘックスローブネジ対応!
自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。
ロングタイプ
材質
レンチ:CR‐V、ホルダー:PE
質量(g)
340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
台紙:245×90×30