曜日別特売
TCD-21L 電気ドリル用ロングソケット trad 27714454

電気ドリル用ロングソケット

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
寸法(mm)21
内容量1個注文コード27714454品番TCD-21L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軸が折れてもビット交換する事ができます!
色でサイズの見分けが簡単に!
建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。
18Vインパクト対応。

材質ビット:S2、ソケット:CR-V寸法(mm)21全長(mm)130、ソケット:95軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27714445
2023-11-18
用途: 金物取付

作業中に外れることがある。高所作業中に落とすと思わぬ事故に繋がりかねないので使用中止した。

対象商品 : 27714445
2021-09-23
用途: 構造用金物緊結

ビットが折れても使えるということで買ってみました。長持ちしてくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする