SRO-17R LED伸縮ピックアップツール SOROAD 27714917

SRO-17R LED伸縮ピックアップツール SOROAD 27714917
SRO-17R LED伸縮ピックアップツール SOROAD 27714917

LED伸縮ピックアップツール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード27714917品番SRO-17R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

先端&後部に強力マグネット!
日本製高輝度LEDを搭載!
伸縮&フレキシブルシャフト!
ワンタッチで操作が簡単!

用途
手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。
収納時はペンライトとして使用できます。
材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ21×175レッド質量(g)約114吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg伸縮範囲(mm)175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする