曜日別特売
SR-BV50 ボール盤バイス trad 27715057

ボール盤バイス

(3件のレビュー)
取扱い終了
最大口開き(mm)35
口幅(mm)50
内容量1個注文コード27715057品番SR-BV50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,530

強靱な鋳鉄製!
可動部がスムーズ

最大口開き(mm)35材質本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材全長(mm)100質量(kg)約1.15高さ(mm)42全幅(mm)100口幅(mm)50口深(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: ボール盤での作業用
株式会社ソフトウェア研究所

開口が大きく安価なものを探していました。バリや可動部がギクシャクしていますがグリスを塗って、ヤスリでバリを落として使います。

対象商品 : 27715057
2022-02-25
用途: フライス盤ワーク固定用
製造業

プロクソン マイクロ・フライステーブル MF70 No.27120に取り付けて使用
フライス盤が小型なのでサイズは丁度いい感じです。
不満点はハンドル部のシャフトが固定になっており、ハンドルが回しづらい
ところです。

対象商品 : 27715075
2020-12-17
用途: ドリル加工

バイスの外箱に、
可動部はスムース・底面の平面加工は精密仕上げ と印刷されています。
可動部はスムースでした。
底面の平面加工は精密仕上げどころか底面の全面の加工ではなく、1部のみで
鋳肌面が残っていました。このためテーブル上で隅を押すとカタカタします。
[trad]ブランドの品質管理の向上を望みます。
印刷の通り、底面の平面加工は精密仕上げで有れば、お買い得と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする