曜日別特売
TR-QBC100 クイックバークランプ trad 27715093

クイックバークランプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
締め付け幅(mm)約100
内容量1個注文コード27715093品番TR-QBC100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

締める、広げる1台2役
レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。
取り外して外側に対するクランプ作業もできます。
手に優しい樹脂カバー付

モノタロウではこんなお得な商品も!
締め付け幅(mm)約100材質本体:ナイロン幅(mm)押し広げ幅:約175質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×195×25アゴの深さ(mm)約35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27715093
2022-03-31
用途: 木工D.I.Y.
製造業

木工D.I.Y.の小物(小型スピーカー等)の作成に使用しています。100均でも似た様な物が有りましたが、剛性が違います。100均はふにゃふにゃした感じですが、これはしっかりとした感じでがっちりと固定出来ます。

対象商品 : 27715093
2022-02-17
用途: 木工作業時
製造業

D.I.Yの木工で小物の接着時に使用しています。100均の物(もう手に入らない)よりも作りがしっかりとしているので安心して使えます。

対象商品 : 27715154
2020-09-15
用途: 家具を作る
サービス業

締め付け、解除ともに非常に簡単なので、とても使いやすい。今回購入したのは長いタイプのため、重いのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする