TRC-50 C型パワークランプ trad 27715434

C型パワークランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
最大口開き(mm)約50
口深(mm)約35
内容量1個注文コード27715434品番TRC-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ラチェット式なので簡単に素早い作業ができます!
ハンドルを折り曲げて切り替える事によりパワーハンドルになります!

最大口開き(mm)約50口深(mm)約35材質本体:ナイロン質量(g)115寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×70×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする