trad
C型パワークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最大口開き(mm)
約75
約50
約75
約100
口深(mm)
約53
約35
約53
約70
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27715443
品番
TRC-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ラチェット式なので簡単に素早い作業ができます!
ハンドルを折り曲げて切り替える事によりパワーハンドルになります!
最大口開き(mm)
約75
口深(mm)
約53
材質
本体:ナイロン
質量(g)
265
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
285×100×55