#254 マイクロカプラ メネジ取り付け用(SM型) H&H 27716159

マイクロカプラ メネジ取り付け用(SM型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27716159品番#254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

外径9.5mmの小型・軽量タイプ
押し込むだけのワンタッチ接続
本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合M5×0.8サイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする