曜日別特売
#391 サイレンサ(消音器) H&H 27718444

サイレンサ(消音器)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
接続口M
材質黄銅
適合M5×M5
内容量1個注文コード27718444品番#391
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。
お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。

接続口M材質黄銅適合M5×M5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする