H&H
サイレンサ(消音器)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
接続口
G
M
G
R/Rc
材質
黄銅
黄銅
ポリアセタール樹脂
適合
G1/8×G1/8
M5×M5
G1/8×G1/8
G1/4×G1/4
R1/8×RC1/8
R1/4×RC1/4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27718453
品番
#392
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。
お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。
接続口
G
材質
黄銅
適合
G1/8×G1/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]