曜日別特売
AR-360 薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房 ホンマ製作所 27720404

AR-360 薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房 ホンマ製作所 27720404
AR-360 薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房 ホンマ製作所 27720404

薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード27720404品番AR-360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

使い勝手の良い多目的小型カマド。

用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個質量(kg)7直径(Φmm)(煙突)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
注意
※メーカー製以外の煙突とは接続出来ない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27720404
2021-06-09
用途: ごみを燃す
農・林・水産業

軽くて、安くて扱いやすい。畑のあちこちに動かしながら除草した草木を燃やしています。しいて言えば、持ち運びに便利な取っ手がついていると、なお良いが現状でも非常に満足しています。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする