曜日別特売
XFX230UEVLA9 iD3200埋込W220温白色調光 Panasonic(パナソニック) 27727126

代表画像

iD3200埋込W220温白色調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
27727126
品番
XFX230UEVLA9
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・3200lmタイプ・温白色・調光●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●水平天井埋込専用●注)適合調光器をご使用ください。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
636
幅(mm)
240
質量(kg)
1.5
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20.1
色温度(K)
3500
光源色
LED(温白色)
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2940
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
617
埋込高(mm)
54
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする