※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
キッチンボールスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
グリーン
オレンジ
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27734955
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
シリコンゴム:アルミニウム
種別
グリーン
色
グリーン
サイズ(cm)
19
サイズ(mm)
Φ190×40
EBM品番
3122400