- 18-0 パンチング盆ザル EBM(江部松商事) 27735305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0 パンチング盆ザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径(mm)177
内容量1個注文コード27735305品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別20cm高さ(mm)16内径(mm)177穴径(mm)2EBM品番7349500外径(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする