※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-0 パンチング盆ザル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内径(mm)
233
152
177
202
233
268
306
339
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27735323
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
種別
26cm
高さ(mm)
16
内径(mm)
233
穴径(mm)
2
EBM品番
7349700
外径(cm)
26