- 18-0 パンチング盆ザル EBM(江部松商事) 27735348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0 パンチング盆ザル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(mm)306
内容量1個注文コード27735348品番-
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
種別33cm高さ(mm)16内径(mm)306穴径(mm)2EBM品番7349900外径(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする