※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-0 パンチング盆ザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径(mm)
339
152
177
202
233
268
306
339
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27735357
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
種別
36cm
高さ(mm)
16
内径(mm)
339
穴径(mm)
2
EBM品番
7350000
外径(cm)
36