15-803 竹 樹脂渕 丸盆ザル EBM(江部松商事) 27735506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

竹 樹脂渕 丸盆ザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)25
内径(mm)250
内容量1個注文コード27735506品番15-803
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質渕:ポリプロピレン種別27cm深さ(mm)25内径(mm)250EBM品番3063930外径(cm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする