※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
竹 樹脂渕 丸盆ザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
25
16
21
25
27
33
32
35
内径(mm)
275
185
220
250
275
310
335
370
395
425
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27735515
品番
15-804
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
渕:ポリプロピレン
種別
30cm
深さ(mm)
25
内径(mm)
275
EBM品番
3063940
外径(cm)
30