15-809 竹 樹脂渕 丸盆ザル EBM(江部松商事) 27735567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

竹 樹脂渕 丸盆ザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)35
内径(mm)425
内容量1個注文コード27735567品番15-809
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質渕:ポリプロピレン種別45cm深さ(mm)35内径(mm)425EBM品番3063990外径(cm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする