MCB-15 シェフズボール ステンレス深型ボール(目盛付) EBM(江部松商事) 27735637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェフズボール ステンレス深型ボール(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)15
容量(L)1
内容量1個注文コード27735637品番MCB-15
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
容量(L)1種別15cmサイズ(cm)15深さ(mm)75外径(mm)168底面の厚さ(mm)0.5EBM品番5445000内径(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする