※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
シェフズボール ステンレス深型ボール(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
27
15
18
21
24
27
容量(L)
4.7
1
1.7
2.6
3.6
4.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27735673
品番
MCB-27
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(L)
4.7
種別
27cm
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
115
外径(mm)
288
底面の厚さ(mm)
0.6
EBM品番
5445040
内径(cm)
27