曜日別特売
PCB-24 シェフズボール ステンレス足付パンチングボール(リング付) EBM(江部松商事) 27735716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェフズボール ステンレス足付パンチングボール(リング付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード27735716品番PCB-24
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
サイズ(cm)24種別24cm深さ(mm)100外径(mm)252穴径(mm)2.5底面の厚さ(mm)0.5EBM品番5445080内径(cm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする