EBM(江部松商事)
18-8 目盛付 手付 片口ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
1.6
2.4
1.6
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27735813
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(L)
1.6
種別
中(Φ180)
目盛
300cc、600cc、1,000cc
深さ(mm)
88
ハンドル寸法(mm)
90
外径(mm)
187
内径(mm)
180
EBM品番
400000