※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
サンプラ TPX 手付ビーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
3000
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000
最小目盛
200cc
10cc
20cc
25cc
50cc
100cc
200cc
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27736118
品番
1057
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
最小目盛
200cc
種別
3000mL
容量(mL)
3000
外寸(mm)
Φ165×H225
EBM品番
8229710
耐熱温度(℃)
-20~170