曜日別特売
- カラーキャップディスペンサー EBM(江部松商事) 27739627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーキャップディスペンサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)320
イエロー
内容量1個注文コード27739627品番-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
容量(mL)320イエロー種別320mL 黄/白材質ポリエチレン外寸(mm)Φ52×H200EBM品番4529200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27739749
2019-12-10
用途: ソースの入れ物等として
Garage Kojika自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ感が丁度よくカラーバリエーションもあって良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする