※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
カラーキャップディスペンサー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
320
720
170
270
320
400
色
グリーン
レッド
イエロー
グリーン
ブルー
オレンジ
ブラック
ブラウン
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27739706
品番
-
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
容量(mL)
320
色
グリーン
種別
320mL グリーン
材質
ポリエチレン
外寸(mm)
Φ52×H200
EBM品番
2760900