※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
250
250
280
360
色
オレンジ
オレンジ
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27740467
品番
FTP-250
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
容量(mL)
250
色
オレンジ
種別
250mL オレンジ
材質
本体:ポリエチレンテレフタレート、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)
(注ぎ口)7
外寸(mm)
Φ60×H139
EBM品番
7049310