※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
280
250
280
360
色
ホワイト
オレンジ
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27740528
品番
FTP-280
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
容量(mL)
280
色
ホワイト
種別
280mL ホワイト
材質
本体:ポリエチレンテレフタレート、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)
(注ぎ口)7
外寸(mm)
Φ65×H147
EBM品番
7898300