曜日別特売
FTP-360 ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTP EBM(江部松商事) 27740564

ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTP

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)360
ホワイト
内容量1個注文コード27740564品番FTP-360
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
容量(mL)360ホワイト種別360mL ホワイト材質本体:ポリエチレンテレフタレート、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)7外寸(mm)Φ70×H172EBM品番7878500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27740467
2021-05-17
用途: 餌入れ
その他業種

金魚の餌入れに使用する為に購入しました。
口サイズも丁度良く、使い勝手よいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする