曜日別特売
2L-SG 食品用 PETボトル(蓋無) EBM(江部松商事) 27742926

食品用 PETボトル(蓋無)

(4件のレビュー)
容量(mL)2000
内容量1個注文コード27742926品番2L-SG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
容量(mL)2000材質PET樹脂種別2000cc寸法(mm)105×89×305EBM品番3527630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: 食品の小分け

米2合(約300g)が丁度収まるサイズなので購入。当然?蓋も同時購入。
「蓋だけ」の需要は稀にあるようですが、「ボトルだけ(蓋なし)」にどのような需要があるのか気になります。

対象商品 : 27742926
2023-12-13
用途: 被災時用
青山療術健康センター医療・福祉・介護関連業

災害対策として購入しました、しっかりとした品質で非常に満足しております。ただキャップが別売りだと分かりづらい記載で キャップ購入出来ておりません。それが少し残念ではありました。

2が参考にしています
対象商品 : 27742926
2022-07-27
用途: 飲料水

梱包方法に問題あり。
食品用とありながらむき出しの状態でエアキャップを巻いただけで梱包されている。使う気にならない。
商品としては問題なし。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。担当部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 27742883
2020-05-16
用途: 希釈後の洗剤保管に

軽量でリサイクルも容易で商品としては満足だが、梱包について当方は用途的にどうでもよいが、食品などの保管目的のユーザーもいると思うので直に段ボールに入れるのではなく、ビニールなどに入れた上で段ボール入れる梱包が良いのではないか?

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする