- S印 18-8 ミニ 調味缶 EBM(江部松商事) 27743023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S印 18-8 ミニ 調味缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
種別F缶 Φ50×75
内容量1個注文コード27743023品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
種別F缶 Φ50×75タイプF缶外寸(mm)Φ50×H75穴径(mm)4EBM品番4869800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする