※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ポリエチレン 鼓型 調味缶 小 (ポリ蓋付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
ふりかけ缶
A缶
S缶
P缶
G缶
ふりかけ缶
のり缶
Tとうがらし缶
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27743337
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
種別
ふりかけ缶
付属品
ポリキャップ付
材質
本体:ポリエチレン、蓋:18-8ステンレス
タイプ
ふりかけ缶
外寸(mm)
Φ57×H80
穴径(mm)
4
EBM品番
7875400