※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ポリエチレン 鼓型 調味缶 小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
ごま缶
ごま缶
新型ふりかけ缶
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27743355
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種別
ごま缶
材質
本体:ポリエチレン、蓋:18-8ステンレス
タイプ
ごま缶
外寸(mm)
Φ57×H80
穴径(mm)
6
EBM品番
7875600