RE-1510 レンジで美味しいおだし EBM(江部松商事) 27743653

RE-1510 レンジで美味しいおだし EBM(江部松商事) 27743653
RE-1510 レンジで美味しいおだし EBM(江部松商事) 27743653

レンジで美味しいおだし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27743653品番RE-1510
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)アウトレット
¥1,698569
容量(mL)1000材質ポリプロピレン、ポリエステル寸法(mm)120×158×H150耐熱温度(℃)-20~140EBM品番4925300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする