曜日別特売
XFX449NENRZ9 iD4000iスタイルRE昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27745527

代表画像

iD4000iスタイルRE昼白色PiPit調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
27745527
品番
XFX449NENRZ9
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・4000lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1225
幅(mm)
80
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
70
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
25.4
制御方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする