- 仕様
- ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・4000lmタイプ・温白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具内送り配線できません。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)ガードは使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 材質
- 【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
- 長さ(mm)
- 1250
- 幅(mm)
- 150
- 質量(kg)
- 2.1
- 高さ(mm)
- 50
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 25.6
- 色温度(K)
- 3500
- 光源色
- LED(温白色)
- 安定器
- 定格出力型<約5~100%連続調光型>
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 148.8
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 3810
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- エコロジー商品
- 省エネ