曜日別特売
NPJ3-3/8 ポリパイ竹の子 FSC藤原産業 27749009

NPJ3-3/8 ポリパイ竹の子 FSC藤原産業 27749009
NPJ3-3/8 ポリパイ竹の子 FSC藤原産業 27749009

ポリパイ竹の子

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
適合サイズ内径Φ13
内容量1組(2個)注文コード27749009品番NPJ3-3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,278
販売価格(税別)
2,980

簡易型で取付・取外しが簡単です。締具には、番線・ホースバンドを使用します。

用途ポリエチレンパイプ用材質鉄製寸法(mm)Φ13.1×43質量(g)90適合サイズ内径Φ13ねじ部R1/2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする