IB-326 車用キズ修復ワックス ピカリスト インターベース 27749045

IB-326 車用キズ修復ワックス ピカリスト インターベース 27749045
IB-326 車用キズ修復ワックス ピカリスト インターベース 27749045
IB-326 車用キズ修復ワックス ピカリスト インターベース 27749045
IB-326 車用キズ修復ワックス ピカリスト インターベース 27749045
IB-326 車用キズ修復ワックス ピカリスト インターベース 27749045
IB-326 車用キズ修復ワックス ピカリスト インターベース 27749045
IB-326 車用キズ修復ワックス ピカリスト インターベース 27749045

車用キズ修復ワックス ピカリスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード27749045品番IB-326
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
598

全塗装色対応で様々なボディカラーに対応
キズ取りと仕上がりをこれ一本で。
水垢・くすみや塗装面の保護・ツヤ出しにも使えます。
艶出し成分配合
クロスとスポンジもセットになっているので開封後すぐにお使いいただけます。

用途自動車ボディーの細かいキズ取り、艶出し用成分界面活性剤、充填剤、植物性ワックス、酸化アルミニウムセット内容本体、クロス、スポンジ内容量(mL)約100危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH)(cm)ボトル:5×8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする